ベルスター研磨材工業
ベルスター エンドレスベルトEBB#2000
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途
荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
材質
砥粒:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
#2000
寸法(mm)
100×915
砥材
A
質量(g)
68
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79494040
EBB-2000
¥
15,570
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください