コロニル
エキゾチックスプレー
爬虫類皮革繊維にフッ化炭素樹脂が深く浸透し、防水効果を与えます。水や汚れの浸透を防ぎ、爬虫類皮革の独特な風合いを維持します。
用途
エキゾチックレザーのツヤ出しと防水
適合
爬虫類皮革使用製品
主成分
フッ化炭素樹脂、植物油、パラフィン
適合材
爬虫類皮革(ツヤあり)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)
21.7×4.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
注意
※対象素材・製品以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試してください。
※液ダレの原因になりますので容器を傾けて使用しないでください。
※シミ、変質等の原因となりますので、至近距離から使用しないでください。
※湿った皮革には使用できません。
※ツヤのない爬虫類皮革はスプレーした後、乾拭きしないでください。
※樹脂仕上げ及び特殊コーティングが施されている爬虫類皮革には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79495975
19220001000
¥2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください