コロニル
ヌバック+テキスタイルボトル
起毛皮革を新品時の柔らかな風合いに維持し、フッ化炭素樹脂が繊維に深く浸透し防水効果を与えます。色付きのローションは高い浸透効果によって色を再生します。
用途
起毛皮革・テキスタイル製靴の保護、防水、補色
主成分
プロパノール
対象
起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、テキスタイル、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)
14.5×3.5
内容量
1本(100mL)
注意
※対象素材・製品以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試して下さい。
※湿った素材には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79496210
51130013050
カラーレス
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79496219
51130001052
ベージュ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
79496228
51130001398
ミディアムブラウン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79496237
51130001399
ダークブラウン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79496246
51130001418
レッド
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79496255
51130001546
ブルー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79496264
51130013751
ブラック
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください