コロニル
1909ファインポリッシングブラシ
仕上げ磨きに最適なブラシ。細く柔らかい山羊(ヤギ)毛製のブラシです。上質な山羊毛をふんだんに使用し、弾力性としなやかさを兼ね備えています。お手入れの仕上げみがきに最適です。
用途
ヤギ毛ブラシ
主成分
毛:山羊 木材:ブナ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【本体】14.9×4.8×3.8【ケース】15.2×5.1×4.4
対象
皮革全般、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
内容量
1個
注意
※ヤギ毛はとても細いため使用すると抜けることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79494356
73100019000
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください