最高測定スピードは125rdgs/s
最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます
5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定
10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています
強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート
7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できます
Type-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します
標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート