このバッグの特徴は、コンパクトにたためること!やわらかいタフタ生地を使用しており、くるくるたたんで持ち歩きも楽々です。
やわらかい生地なので中の荷物が多い場合には、ちょっと形が崩れてしまうこともありますが、毎日の買い物に持ち歩きされる方にはオススメです。レジカゴバッグとしての本来の使い方はもちろん、レジャー用バッグや普段使いのトートバッグ等、大きなトートバッグとしても便利に使えます。
開閉タイプ
マジックテープ
ポケット
ポケットなし
素材
ポリエステル
サイズ
約 36×42×22 cm(タテ×ヨコ×マチ)
持ち手の全長 約 40 cm
重さ
約 50 g


