曜日別特売

ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色

ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 - GIKEN(川口技研)

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。

用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15ブラック(黒)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄内容量1セット
注意
※本製品は、室内専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※塗装仕上げのため金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
※ブラック色は、埃や油汚れなどが目立つ場合があります。
※1均等にかけた際の目安重量です。
※木野縁(水平方向)、石膏ボードのみ、軽天下地、コンクリート、壁面へは取付けできません。
※手が届く高さ目安の計算式:身長×1.2(mm)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
取付幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79496840BAR1-6018-BK(外々)18936001820
27,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79496858BAR1-4518-BK(外々)18934501820
26,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79496876BAR1-6013-BK(外々)14386001365
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
79496919BAR1-6009-BK(外々)983600910
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
79496937BAR1-4509-BK(外々)983450910
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
79496894BAR1-4513-BK(外々)14384501365
24,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする