曜日別特売

25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20

25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20 - SMC
呼び(トルク)MSUB3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類基本形オートスイッチ種類無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付、3m、二次電池対応オートスイッチ追記号2ケ付ベーン形式シングルベーン接続ポート位置ボディ側面揺動角度(°)180オートスイッチ有無オートスイッチユニット付(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7950811925A-MDSUB3-180S-T99L
44,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする