山豊テグス
川釣り専用
糸が見える!扱いやすい!強力! 高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすくハリスとの結節を容易にします。ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。
材質
スーパーナイロン100%
長さ(m)
50
ライン色
ライムチャート
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準強力(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79517045
0.6号
0.6
2
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79517054
0.8号
0.8
3
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79517070
1号
1
4
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79517079
1.5号
1.5
6
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79517088
2号
2
8
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください