山豊テグス
PE海上釣堀 タナキャッチ
超高強力、超高感度PE。 スーパーPEは超高感度ですので、微かなアタリもキャッチできます。また、直線強度もバツグンです。低吸収率、強度劣化がない。
材質
スーパーPE100%
長さ(m)
50
ライン色
1m毎に黄、黒、黄マーク/5m毎に黄マーク
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
直線強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79517009
3号
3
16
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79517018
4号
4
20
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79517027
5号
5
24
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79517036
6号
6
30
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください