山豊テグス
蛸専用 PE
岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。
材質
スーパーPE100%
長さ(m)
30
ライン色
グレー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79517149
8号
8
AVE:37
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79517158
10号
10
AVE:41
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79517167
16号
16
AVE:70
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79517176
20号
20
AVE:80
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください