曜日別特売

PEストロング4 200m

PEストロング4 200m - 山豊テグスPEストロング4 200m - 山豊テグス

ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。

材質スーパーPE100%長さ(m)200ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795172280.6号0.6AVE:3.6
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
795172370.8号0.8AVE:4.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
795172461号1AVE:5.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
795172642号2AVE:11
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
795172551.5号1.5AVE:7.5
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする