トアルソン
レグロン ワールドプレミアム(ナイロン)
ボビン巻の概念を覆す次世代ボビン巻、ここに誕生
用途
トアルソン社独自の加工技術を惜しげもなく投入し、従来のボビン巻の概念を覆す高品質・高強力を実現した最高級ラインが誕生しました。細さを徹底的に追求したマルチパーパス。その細さに対して驚きのタフさと、ガイドの摩擦に負けない超耐摩耗を号数別に特殊樹脂処理を施すことにより実現。さらに独自の加工により優れた直線性が長期持続。その高品質維持の為ソフトテンション巻きを採用しています。
長さ(m)
600
ライン色
パステルグリーン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準強力(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79516616
1号
1
6
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516625
1.5号
1.5
9
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516634
1.75号
1.75
10
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516650
2号
2
11
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516659
2.5号
2.5
13
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516668
3号
3
16
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516677
4号
4
20
¥
2,600
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516686
5号
5
25
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516695
6号
6
30
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79516704
7号
7
33
¥
3,600
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください