丸紅フォレストリンクス
ゴム製防水シューズカバー
天然ゴム製だから靴にフィットしてズレにくく、高グリップ力で滑りづらい。コンパクトにたためて、持運びも簡単!
用途
雨の日や濡れた場所での作業に便利な防水シューズカバー。雨具、防水シューズ、防水ブーツ、レインシューズ、防水スニーカー、レインブーツ、レインパンプス、レインスリッポン、レインスニーカー、防水パンプス、防水スリッポン、ゴムスリッポン、コックシューズ、メンズスリッポン、レディーススリッポン、長靴、農作業、野外作業、雨靴、通勤用、通学用、学校、雪対策、自転車、バイク、ランニング、アウトドア、レインシューズ、畜産、災害用、登山用
材質
天然ゴム
色
黒
内容量
1セット(2枚組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79516905
‐
L
25-28
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
79516914
‐
M
22-25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください