トアルソン
レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン)
あらゆるシーンに適応する/ルアーフィッシングで威力を発揮
用途
複合新素材による特殊樹脂加工を施したサスペンドライン。全ての海釣り、ルアーフィッシングまであらゆるジャンルに適応します。
長さ(m)
600
ライン色
ブルー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準強力(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79516720
0.8号
0.8
3
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516729
1号
1
4
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516738
1.2号
1.2
5
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516747
1.5号
1.5
6
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516756
2号
2
8
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516765
2.5号
2.5
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516774
3号
3
12
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516790
4号
4
16
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79516799
5号
5
20
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください