曜日別特売

ステアリングリモコンアダプター

ステアリングリモコンアダプター - データシステム

ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。

用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)保証期間1年内容量1個
関連資料:(0.11MB)
注意
※本商品は車種専用です。適合車種・適合ナビゲーションはデータシステムホームページより最新の適合表でご確認ください。
※「VOL-」スイッチを6回以上連続操作すると、6回目以降は音量DOWNが反応しません。 (オーディオソース切替にモードに設定している場合は、ソースが切り替わります) 続けて音量DOWNしたい場合は、「VOL+」スイッチを1回操作してから「VOL-」スイッチを操作してください。
※ナビの使用により一部機能が動作しない場合があります。
※ナビゲーションの学習機能の仕様により、登録で気に合いスイッチがでる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621686STR447
9,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする