曜日別特売

コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ

コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)

これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。
あらゆるコーティング被膜に対応

質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75危険物の類別非危険物適合用途洗車用内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621799P203
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする