曜日別特売

10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B

10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B - エアリア10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B - エアリア10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B - エアリア10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B - エアリア10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B - エアリア
仕様搭載IC:Marvell AQC107S付属品ロープロ(ハーフハイト)、ブラケットサイズ約105×68mm質量(g)114.6ポート数1ポート(Auto-MDIX対応)対応OSWindows11/10/8.1/7SP1 以降最大消費電力(W)3.8インターフェース10 Gigabit LAN動作環境温度0~75℃/湿度0%-85%RH(結露無き事)スロット対応:PCI Express x4(Gen3 x4/Gen2 x4)データ転送速度10Gbps(10GBase-T)、5Gbps(5GBase-T)、2.5Gbps(2.5GBase-T)、1000Mbps(1000Base-T)、100Mbps(100Base-T)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CDLAN【コネクター】IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3an、RJ-45 型8極コネクター内容量1個
注意
■パソコンの内部に部品を取り付ける場合は、パソコンの電源及び周辺機器の電源をOFFにしてから取付作業を行ってください。
■パソコンご使用直後はパソコン内部に触れないでください。内部に高温となる部分がある為、冷めるまでお待ちください。
■液体や異物が入らないように注意してください。また、本製品を高温、多湿、火気周辺、結露が発生する場所、強い磁気が発生する場所、平らではない場所、その他常識では考えられないような場所で使用しないでください。
■本製品を取り付ける場合は、本書とそれら取り付けるパソコン及び周辺機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。
■異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、メーカーまでお問い合わせください。
■本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を与えないように作業してください。
■本製品に触れる前に身体の静電気を取り除いてください。静電気が発生しにくい衣類を身に着けて作業を行ってください。
■本製品を接続する前に必ずパソコンデータのバックアップを行ってください。本製品の故障又は使用上生じた他機器の破損、損害及びデータ損失につきましては一切の責任を負いません。
■特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。
■本製品を破棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622115SD-PE410GL2-B
9,090
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする