曜日別特売

lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B

lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B - エアリアlans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B - エアリアlans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B - エアリアlans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B - エアリアlans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B - エアリアlans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B - エアリア
インターフェース
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3x
全二重時フローコントロール(半二重対応)
ジャンボフレーム
対応/無効,
9KB MTU,
9014 Byte,
8KB MTU,
7KB MTU,
6KB MTU,
5KB MTU,
4KB MTU,
4088 Byte,
3KB MTU,
2KB MTU
仕様伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)、搭載チップ:RTL8111x/ASM1187e電源電圧3.3v±5%(PCI Expressより給電)コネクタ形状RT-45 8極コネクタ対応Auto MDIX:対応、Auto MDIX:対応、IP ver.6:対応、WKE ON LAN:対応(サポート外)、パワーマネジメント:対応(ACPI)、[LANケーブル]【10BASE-T】カテゴリ3UTPケーブル以上【100BASE-TX】カテゴリ5UTPケーブル以上【1000BASE-T】エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上スロット接続:PCI Express×1(1レーン)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション)消費電流最大1A(最大)アクセス方式CSMA/CD内容量1個
注意
■パソコンの内部に部品を取り付ける場合は、パソコンの電源及び周辺機器の電源をOFFにしてから取付作業を行ってください。
■パソコンご使用直後はパソコン内部に触れないでください。内部に高温となる部分がある為、冷めるまでお待ちください。
■液体や異物が入らないように注意してください。また、本製品を高温、多湿、火気周辺、結露が発生する場所、強い磁気が発生する場所、平らではない場所、その他常識では考えられないような場所で使用しないでください。
■本製品を取り付ける場合は、本書とそれら取り付けるパソコン及び周辺機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。
■異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、メーカーまでお問い合わせください。
■本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を与えないように作業してください。
■本製品に触れる前に身体の静電気を取り除いてください。静電気が発生しにくい衣類を身に着けて作業を行ってください。
■本製品を接続する前に必ずパソコンデータのバックアップを行ってください。本製品の故障又は使用上生じた他機器の破損、損害及びデータ損失につきましては一切の責任を負いません。
■特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。
■本製品を破棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622106SD-PEGLW2-B
4,182
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする