曜日別特売

ASカートリッジ ペアフリージア

ASカートリッジ ペアフリージア - エアースペンサー

透明感あふれるペアとライチのフルーティが、フリージアとピオニーの清らかな花々のエッセンスと融合し、心地よさと美しさに満ちた香り。

用途車用芳香剤成分香料取付置き型質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×22×34香りペアフリージア使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)内容量1個(40g)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7962272759110
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする