コンポーネント to HDMIコンバーター

コンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーター - ラトックシステム

レトロゲームを最新テレビに接続!コンポーネント to HDMIコンバーター

用途
コンポーネントからHDMIに変換!レトロ機器を最新テレビに接続・出力
1080pまでの出力解像度に対応
レトロゲームをテレビに接続して楽しむ
思い出のVHSやDVDをテレビで視聴可能
設置しやすいコンパクト設計
ACアダプター同梱
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約60電源電圧+5V(添付のACアダプターから供給)適合機器コンポーネント出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約60×95×19最大解像度480i / 576i / 1080i / 480p / 576p / 720p / 1080p ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED[POWER(青)]電源ON時に点灯、[OUTPUT(青)]HDMI通信時に点灯インターフェイス[映像入力]コンポーネント(YPbPr)、[音声入力]アナログ ステレオ(LR)、[映像/音声出力]HDMI タイプA消費電流最大370mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621966RS-CP2HD
6,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする