SHINKO(新興製作所)
サンダー
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途
木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。
付属品
サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3
質量(kg)
1.25
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
150
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
コード長さ(m)
2
電源コード(m)
2
ペーパー寸法(mm)
幅90×220
絶縁種別
回二重絶縁
パット寸法(mm)
幅90×182
定格時間
20分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622404
ACOS-150
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください