ベッセル
両頭ゴールドビット2本組
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。
防錆力に優れています。
長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。
全長(mm)
65
色
ゴールド
質量(g)
28
硬度
H
シャンク径(Φmm)
6.35
入数
2本
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622377
GM141065
(+)1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
79622386
GM142665
(+)2・(-)6
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください