ベッセル
段付ゴールドビット2本組
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。
防錆力に優れています。
長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。
全長(mm)
70
色
ゴールド
質量(g)
32
種類
段付
硬度
H
シャンク径(Φmm)
6.35
入数
2本
刃先マグネット
あり
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622395
GM166070
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください