曜日別特売

熊よけホーン(110dB)

熊よけホーン(110dB) - コンパル熊よけホーン(110dB) - コンパル熊よけホーン(110dB) - コンパル熊よけホーン(110dB) - コンパル熊よけホーン(110dB) - コンパル熊よけホーン(110dB) - コンパル
(1件のレビュー)

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!
危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。
猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。
万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。

用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物内容量1個
注意
※完全防水ではありません。雨や水などに十分注意してください。
※作動時間は音量・発音機能で変わります。
※電池寿命は、使用環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624547
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: クマよけの予防・安心のため
金蔵寺サービス業

コンパクトながら、音声も大きくなるので故郷の里山でのクマの進出に対して、予防やもしもの場合には安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする