熊よけ・デカ音ホイッスル

熊よけ・デカ音ホイッスル - コンパル熊よけ・デカ音ホイッスル - コンパル熊よけ・デカ音ホイッスル - コンパル熊よけ・デカ音ホイッスル - コンパル

危険なクマを「デカ音」で忌避します。
防犯、災害時の緊急高音発信に。
着脱に便利な「カラビナ付」。

用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624538
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする