曜日別特売

マイクロドリップ散水システム スターターセット 5鉢用 13000-20

マイクロドリップ散水システム スターターセット 5鉢用 13000-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 5鉢用 13000-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 5鉢用 13000-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 5鉢用 13000-20 - GARDENA(ガルデナ)

ARDENAマイクロドリップ散水システムのスターターセット
ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水
5鉢まで対応(最大15鉢まで拡張可能。拡張に必要な部品は別売)
迅速かつ簡単にセットアップ可能

用途鉢植え植物の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 ホース継手 簡単取付セット内容ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、供給パイプ10m、調整式エンドラインドリップヘッド0~10L/h(リットル毎時)×5個、エンドキャップ4.6mm(3/16")、T型ジョイント 4.6mm(3/16")×5個、パイプペグ4.6mm(3/16")×5個給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625010967662001
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする