GARDENA(ガルデナ)
クーリングミストセット グレー 10m 13135-20
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器
細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途
バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗
付属品
10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個
内径(Φmm)
3.5
ホース長さ(m)
10
流量(L/h)
水流:13
冷却温度(℃)
空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624906
967692901
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください