コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20

コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 30cm幅 3177-20 GARDENA(ガルデナ)

GARDENAコンビシステムに対応!雑草除去や土壌作業に最適なレーキ
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です(推奨130cm)
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性
最大25年保証

用途土起こしや落ち葉や雑草などの掃除にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 質量(g)485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×13×8 内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79625274 901041501
オープン
2,698
2,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする