GARDENA(ガルデナ)
プランターベーシックセット 3段型 13150-20
バルコニーやテラスなど限られたスペースに設置できるプランターベーシックセット
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途
バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス
セット内容
縦型プランターX3、ベーシックプレートx1、カバーx3、クリップx12
材質
耐候性プラスチック
質量(kg)
3.169
色
濃グレー
組立時間
約10-20分
適応寸法(cm)
(設置に必要な空間)長さ65×幅15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
65×15×54
入数
9鉢(1列×3鉢×3段)
内容量
1セット
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624827
967693101
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください