アンティーク調 テーブル&チェア 3点セット

アンティーク調 テーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)

アンティーク調の塗装仕上げ 丈夫なスチール製テーブル&チェア2脚の3点セット。アンティーク風の経年ダメージを意識した塗装。お庭でおしゃれなカフェを演出。耐熱性、耐候性に優れたポリエステル樹脂塗装。ナットで固定するだけの簡単組立て。

用途ベランダ、バルコニー、お庭のガーデンファニチャーなどに。ガーデンマスター ガーデンセット イス 椅子 テーブル 丸テーブル 3点セット 折りたたみ椅子 折畳 アンティーク風 緑 ウッドデッキ 庭用 テーブルセット ガーデンテーブル ガーデンチェアセット内容チェア×2、テーブル(組立式)天板×1、脚部フレーム×4、サポートフレーム×1、ナット×12、スパナ×1材質スチール(ポリエステル樹脂塗装)質量(kg)【テーブル】5.6、【チェア】4.6組立時間約10-20分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)【テーブル】70×70×72、【チェア】40×47×93内容量1セット
注意
※本製品はアンティーク風の加工を施しています。汚れや劣化に見える部分は加工で再現しているため、使用上の問題はございません。
※直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、製品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626130PAGS-3(GR)
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする