曜日別特売

野菜収穫鋏

野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス野菜収穫鋏 - アルス
(1件のレビュー)

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。
するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。
収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。
手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。
サビに強いステンレス製。

用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。仕様先丸材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP全長(mm)156質量(g)43刃長(mm)38使用目的収穫鋏切断対象野菜RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626105YS-38
オープン
1,588
1,747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79626105
2024-08-21
用途: オクラの収穫に使用
大健

スムーズに収穫でき切れ味もよい。また先端も鋭利でないので安心です。リピート買い予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする