曜日別特売

ミニチョキブラック

ミニチョキブラック - アルスミニチョキブラック - アルスミニチョキブラック - アルス

アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。
お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。
女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。
刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。
打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。
用途に応じて開き幅を調整可能。
長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。
安心の日本製。

用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626087130B-BK
2,800
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする