曜日別特売

鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし

鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし - ムサシ

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。
ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。
家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。
専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。
日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。

動作回数
(満充電時)
約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。
(ソーラー発電時)
春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回
※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間
冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)内容量1個
取扱説明書:(2.02MB)
注意
※ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626279REP-700
17,900
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする