KNIPEX(クニペックス)
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
クロムメッキされたベーシックツール。
用途
メートル式六角ネジ用。
規格
DIN EN 60900、IEC 60900
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626525
9837-15
26
47
26
4
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
79626534
9837-18
30
49
30
6.1
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
79626550
9837-22
35
51
35
9.4
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
79626559
9839-025
24
69
24
4.2
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
79626568
9839-03-01
23
67
23
3.9
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください