KNIPEX(クニペックス)
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
51
47
49
51
122
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79626550
品番
9837-22
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。
用途
メートル式六角ネジ用
質量(g)
9.4
幅(mm)
35
全長(mm)
51
高さ(mm)
35
規格
DIN EN 60900、IEC 60900