曜日別特売

ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL

ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL - KNIPEX(クニペックス)

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。

全長(mm)225ハンドル3コンポーネント仕上ヘッド:ポリッシュヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796264649512-225
16,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする