KNIPEX(クニペックス)
ハイレバーエンドニッパー
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)
50
全長(mm)
145
高さ(mm)
15
質量(g)
152
ハンドル
プラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.5
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm)中硬線
3.1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626385
6703-140
¥
8,350
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください