曜日別特売

ケーブルナイフ

ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。

全長(mm)145内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796263241650‐145SB
17,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79626324
2024-11-02
用途: 配線
建設業・工事業

この商品のレビューでは無くモノタロウの商品管理が出来てないというレビューです。
8日以内発送と書かれていたのに注文確定したら14日後に発送になりました。
そんなことでと思われる方もいるかと思いますが
発送遅延を注文確定後に記載するのと
発送してないのに注文キャンセル出来ない事でこの会社は不誠実だなと思いました。
人気商品なのにこの杜撰な管理で大丈夫なのかと心配になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする