すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。