曜日別特売

ワイヤーストリッパー メトリック

ワイヤーストリッパー メトリック - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー メトリック - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー メトリック - KNIPEX(クニペックス)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。

仕上ヘッド:研磨内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796262971371-200MESBプライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)200×46×14プラスチックコート
14,550
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
796263061372‐200MESBプライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)200×52×21コンフォートグリップ
15,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
796263151376‐200MESBプライヤー:クロムメッキ200×60×28絶縁コンフォートグリップ、VDE検査済み
17,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする