曜日別特売

インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力

インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力 - 三菱電機
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636587FR-A8AY E-KIT
25,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする