三菱電機
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
用途
インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
仕様
FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション
機能
CC-Link 通信機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps
適合インバーター
E800、E800-E、E800-SCE
局番
1~64(設定範囲)
入出力点数(点)
32固定(リモート入出力)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79636630
FR-A8NC E-KIT
¥
50,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください