曜日別特売

インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御

インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 - 三菱電機
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御RoHS指令(10物質対応)対応速度制御範囲1:1500(力行・回生共)適合インバーターE800、E800-E、E800-SCEトルク制御範囲(N・m)1:50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636639FR-A8AP E-KIT
30,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする