冷却フィン外出しアタッチメント

冷却フィン外出しアタッチメント - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合インバーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636779FR-E8CN01【3相200V クラス】FR-E820-1.5K(0080)、2.2K(0110)、【単相200V クラス】FR-E820S-1.5K(0080)
28,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79636788FR-E8CN02【3相200V クラス】FR-E820-3.7K(0175)、【単相200V クラス】FR-E820S-2.2K(0110)
30,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79636797FR-E8CN03【3相200V クラス】FR-E820-5.5K(0240)、7.5K(0330)
33,000
16,980
18,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
79636806FR-E8CN04【3 相400V クラス】FR-E840-1.5K(0040)
28,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79636815FR-E8CN05【3 相400V クラス】FR-E840-2.2K(0060)、3.7K(0095)、【3 相575V クラス】FR-E860-0027、0040
33,000
16,980
18,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
79636824FR-E8CN06【3 相400V クラス】FR-E840-2.2K(0060)、3.7K(0095)、【3 相575V クラス】FR-E860-0061 ~ 0120
38,000
18,980
20,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする