曜日別特売

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) - 三菱電機
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637016FR-E820-0.1K-5(ND)0.1
63,200
22,980
25,278(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637025FR-E820-0.2K-5(ND)0.2
72,000
25,980
28,578(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637034FR-E820-0.4K-5(ND)0.4
81,000
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637050FR-E820-0.75K-5(ND)0.75
96,200
33,980
37,378(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637059FR-E820-1.5K-5(ND)1.5
126,200
44,980
49,478(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637068FR-E820-2.2K-5(ND)2.2
146,800
51,980
57,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637077FR-E820-3.7K-5(ND)3.7
177,200
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637086FR-E820-5.5K-5(ND)5.5
318,000
109,800
120,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637095FR-E820-7.5K-5(ND)7.5
358,000
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637104FR-E820-11K-5(ND)11
468,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
79637120FR-E820-15K-5(ND)15
544,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
79637129FR-E820-18.5K-5(ND)18.5
748,000
269,800
296,780(税込)
欠品中
返品不可
79637138FR-E820-22K-5(ND)22
952,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする