曜日別特売

インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)

インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) - 三菱電機
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック内容量1個
全11種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637436FR-E840-0.4K-5(ND)0.4
156,800
55,980
61,578(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637445FR-E840-0.75K-5(ND)0.75
174,600
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637454FR-E840-1.5K-5(ND)1.5
195,000
68,980
75,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637470FR-E840-2.2K-5(ND)2.2
252,000
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637479FR-E840-3.7K-5(ND)3.7
322,000
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637488FR-E840-5.5K-5(ND)5.5
394,000
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637497FR-E840-7.5K-5(ND)7.5
500,000
179,800
197,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637506FR-E840-11K-5(ND)11
608,000
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637515FR-E840-15K-5(ND)15
786,000
279,800
307,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637524FR-E840-18.5K-5(ND)18.5
1,032,000
369,800
406,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637540FR-E840-22K-5(ND)22
1,194,000
419,800
461,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする