曜日別特売

インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品)

インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品) - 三菱電機
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック内容量1個
全11種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637549FR-E840-0.4KEPA(ND)0.4
172,000
59,980
65,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637558FR-E840-0.75KEPA(ND)0.75
201,400
69,980
76,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637567FR-E840-1.5KEPA(ND)1.5
234,000
81,980
90,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637576FR-E840-2.2KEPA(ND)2.2
302,000
109,800
120,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637585FR-E840-3.7KEPA(ND)3.7
386,000
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637594FR-E840-5.5KEPA(ND)5.5
436,000
159,800
175,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637610FR-E840-7.5KEPA(ND)7.5
550,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637619FR-E840-11KEPA(ND)11
668,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
79637628FR-E840-15KEPA(ND)15
862,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
79637637FR-E840-18.5KEPA(ND)18.5
1,136,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
79637646FR-E840-22KEPA(ND)22
1,316,000
469,800
516,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする