三菱電機
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)
仕様
通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧
単相100V入力(倍電圧整流)
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
クラス
電圧クラス:100V
モニタ
パルス(FM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79637768
FR-E810W-0.1K-5
(ND)0.1
¥
81,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637777
FR-E810W-0.2K-5
(ND)0.2
¥
93,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79637786
FR-E810W-0.4K-5
(ND)0.4
¥
106,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637795
FR-E810W-0.75K-5
(ND)0.75
¥
124,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
100日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください