曜日別特売

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品) - 三菱電機
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック内容量1個
全12種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
適合モータ容量(kW)
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637804FR-E810W-0.1KEPA(初期設定)60(ND)0.1プロトコルグループA
97,200
33,980
37,378(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637820FR-E810W-0.2KEPA(初期設定)60(ND)0.2プロトコルグループA
112,400
39,980
43,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637829FR-E810W-0.4KEPA(初期設定)60(ND)0.4プロトコルグループA
127,600
44,980
49,478(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637838FR-E810W-0.75KEPA(初期設定)60(ND)0.75プロトコルグループA
149,000
51,980
57,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637847FR-E810W-0.1KEPB(初期設定)50(ND)0.1プロトコルグループB
97,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79637856FR-E810W-0.2KEPB(初期設定)50(ND)0.2プロトコルグループB
112,400
39,980
43,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637865FR-E810W-0.4KEPB(初期設定)50(ND)0.4プロトコルグループB
127,600
44,980
49,478(税込)
100日以内出荷
返品不可
79637874FR-E810W-0.75KEPB(初期設定)50(ND)0.75プロトコルグループB
149,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79637890FR-E810W-0.1KEPC(初期設定)50(ND)0.1プロトコルグループC
97,200
33,980
37,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
79637899FR-E810W-0.2KEPC(初期設定)50(ND)0.2プロトコルグループC
112,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79637908FR-E810W-0.4KEPC(初期設定)50(ND)0.4プロトコルグループC
127,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79637917FR-E810W-0.75KEPC(初期設定)50(ND)0.75プロトコルグループC
149,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする